ナカヤ化学産業
アニマルプチカップ
アニマルのイラストシールが貼ってある子供用のマグ。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×70×69
色
ピンク(3)・ブルー(3)・グリーン(2)・イエロー(2)
容量(mL)
200
質量(g)
43.6
内容
ピンク×3・ブルー×3・グリーン×2・イエロー×2
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689166
K398
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください