ナカヤ化学産業
抗菌フタ付きメモリマグ
抗菌剤「イオンピュア」配合で細菌を抑制。ストロー穴付きのフタで倒してもこぼれにくい。育児や介護、入院時にも便利。本体のみ電子レンジあたため可・食器洗浄乾燥機使用不可。本体にメモリ付き
用途
プラスチックコップ
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689148
K656
115×85×100
330
64.9
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689157
K703
113×85×74
230
51.6
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください