曜日別特売

レトロカフェマグ

レトロカフェマグ - ナカヤ化学産業

透け感のあるレトロなガラス調のマグ。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。

用途プラスチックコップ材質ポリプロピレン寸法(mm)115×92×86ホワイト(3)・ピンク(2)・グリーン(3)容量(mL)360質量(g)65.7内容ホワイト×3・ピンク×2・グリーン×3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(8個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689175K704
1,440
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする