ナカヤ化学産業
シンプルマグ
シンプルなデザインのマグカップ。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
98×72×96
容量(mL)
290
質量(g)
67.2
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689069
K244
レッド・ブルー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689078
K244-1
レッド
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689087
K244-2
ブルー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください