ナカヤ化学産業
グリーマグ
北欧風花柄のイラストがかわいいマグカップ。スタッキング性が高く、コンパクトに収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
111×82×85
色
ホワイト・ピンク・グレー
容量(mL)
300
質量(g)
51.8
内容
ホワイト×4・ピンク×3・グレー×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688929
K679
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください