曜日別特売

フタ付きマグ

フタ付きマグ - ナカヤ化学産業フタ付きマグ - ナカヤ化学産業フタ付きマグ - ナカヤ化学産業

フタ付きのマグカップ。フタをはずして本体のみ電子レンジあたため可能。

用途プラスチックコップ材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689121K519109×81×87ピンク・ブルー30063.6
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75689130K519-1109×81×87ホワイト30063.6
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75689139K511-1107×79×69ホワイト20052.2
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする