ナカヤ化学産業
キャンディマグ
かわいい2色カラーのマグカップ。電子レンジ、食器洗浄器・乾燥機にも対応。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
101×74×95
容量(mL)
300
質量(g)
60.7
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688990
K558-1
ピンク
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75688999
K558-2
ブルー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689008
K558-3
グリーン
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689017
K558-4
イエロー
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689026
K558-6
ホワイト
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください