曜日別特売

デコマグ

デコマグ - ナカヤ化学産業

北欧風のイラストがかわいいマグカップ。スタッキング性が高く、コンパクトに収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

用途プラスチックコップ材質ポリプロピレン寸法(mm)111×82×85ホワイト・ベージュ容量(mL)300質量(g)51.8内容ホワイト×5・ベージュ×5耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688938K576
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする