ナカヤ化学産業
レンジマグ
フタ付きのマグカップ。フタをしたまま電子レンジあたため可、食器洗浄乾燥機使用可。
用途
プラスチックコップ
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
107×81×93
容量(mL)
300
質量(g)
61.6
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689096
K379
ピンク・ブルー・グリーン
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689105
K549-2
グレー
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください