曜日別特売

シリウス グラス

シリウス グラス - ナカヤ化学産業

ガラスのような透明感で落としても割れないグラス。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。

用途プラスチックコップ材質PETクリア耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699657K69173×73×10830043.7
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75699666K69284×84×11136052.8
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75699675K69384×84×10536057.7
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする