ナカヤ化学産業
かすみ中鉢
ガラスのような透明感で落としても割れない中鉢。耐熱温度100度。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。容量560mL。
用途
食器
材質
PET
寸法(mm)
170×170×45
色
クリア
容量(mL)
560
質量(g)
77.7
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699700
K645-1
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください