曜日別特売

切立丼

切立丼 - ナカヤ化学産業

おしゃれな盛り付けが楽しめる、直線的なフォルムのスタイリッシュな深型丼。電子レンジあたため、食器洗浄機・乾燥機使用可。

用途丼ぶり・食器材質ポリプロピレン寸法(mm)150×150×75ホワイト容量(mL)700質量(g)76.7耐熱温度(℃)140内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699605K695-1
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする