ナカヤ化学産業
日和 角鉢
高台に水切れを良くする切り欠きがある木目調の角鉢。スタッキング性が高く、複数でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
160×160×50
容量(mL)
630
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699736
K655-1
ブラウン
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75699745
K655-2
ライトブラウン
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください