曜日別特売

レンジめん鉢

レンジめん鉢 - ナカヤ化学産業

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の大き目のめん鉢です。

材質ポリプロピレン寸法(mm)212×212×82ホワイト質量(g)138.8容量(L)1.4耐熱温度(℃)140内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699919K525-1
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする