ナカヤ化学産業
レンジ五寸皿
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の五寸皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
163×163×27
色
ホワイト
容量(mL)
290
質量(g)
69
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699858
K382-1
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください