ナカヤ化学産業
お料理小皿丸
4枚セット。キッチンでリビングで大活躍します。キッチンでは少量調理の下ごしらえに、リビングではビールのおつまみ入れに。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
130×130×36
色
ホワイト
容量(mL)
270
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
質量(g/個)
25.53
内容量
1セット(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700251
K232-2
¥
2,460
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください