ナカヤ化学産業
お料理小皿角
4枚セット。キッチンでは少量の下ごしらえに、リビングでは取皿や小鉢として活躍します。電子レンジあたため可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×36
色
ホワイト
容量(mL)
320
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
質量(g/個)
28.27
内容量
1セット(48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700235
K231-2
¥
2,520
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください