曜日別特売

日和 椀

日和 椀 - ナカヤ化学産業日和 椀 - ナカヤ化学産業

高台に水切れを良くする切り欠きがある木目調のお椀。スタッキング性が高く、複数でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×68容量(mL)410質量(g)55.6耐熱温度(℃)140内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699718K654-1ブラウン
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75699727K654-2ライトブラウン
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする