ナカヤ化学産業
レンジ小ぶり茶碗
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の小ぶりな茶碗です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×53
色
ホワイト
容量(mL)
240
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699815
K387-1
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください