曜日別特売

穂碗

穂碗 - ナカヤ化学産業

陶器のような質感とベーシックな水輪模様が調和した、飽きのこないデザインの和食器。表面加工の凹凸でご飯がつきにくい茶碗。電子レンジあたため、食器洗浄機・乾燥機可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)125×125×61ホワイト・ブラック容量(mL)330質量(g)51.8内容ホワイト×5、ブラック×5耐熱温度(℃)140内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699806K696
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする