ナカヤ化学産業
ほのか 小鉢
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
142×142×49
容量(mL)
430
質量(g)
60
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75700068
K472-1
ホワイト
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75700077
K472-2
ブラウン
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください