ナカヤ化学産業
レンジ角豆鉢
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の角型の豆鉢です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
79×79×38
色
ホワイト
容量(mL)
120
耐熱温度(℃)
140
質量(g/個)
23.9
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699831
K543-1
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください