ナカヤ化学産業
レンジ長皿
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の長皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
250×120×19
色
ホワイト
容量(mL)
280
質量(g)
83.1
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699876
K702-1
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください