曜日別特売

ソルト&ペッパー電動ミル

ソルト&ペッパー電動ミル - KEVNHAUN(ケヴンハウン)

ボタンひとつの簡単操作で、調理中でも片手でスパイスが挽ける電動ミル。ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるので、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずにサッと手にとって使用することができます。

寸法(mm)約33×33×183質量(g)本体:約170(1本) / スタンド:約60素材本体:ステンレス鋼、ポリカーボネート、ABS樹脂 刃:セラミック スタンド:天然木(ラバーウッド)グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701057121523120002
5,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする