曜日別特売

油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)

油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式) - FSC藤原産業

コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。
安定した脚付です
独立したスイッチで1m離れての操作可能です
圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です
ポンプ仕様
電圧:DC14.4・DC18V
使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X
幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210
カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所
付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付)
カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757091502way
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする