曜日別特売

水中ポンプ/燃料ポンプ

水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック水中ポンプ/燃料ポンプ - マリンテック

DC24V用
淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応
ガソリン、高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可
最大約35L/分のハイパワー吐出
高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能
本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)
完全密閉/多重シール構造で漏れを防止
低騒音設計で作業効率も向上
底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止
フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単
3種類のホースニップル付き
ON/OFFスイッチ付き
ワニ口バッテリークリップ付き
1年保証

付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類型式M24-35FS寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC24揚程(m)4-6ケーブル長(m)【電源ケーブル】3外径(Φmm)【付属ニップル】21/26/33対応【液体】淡水/灯油/ディーゼル(軽油)連続使用時間30分以内吐出量(L/min)35保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500適合ホース内径(Φmm)19/25/32内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体:ガソリン/アルコールなど)
※長時間連続運転不可
※水中/液中の浸け置き使用不可
※ビルジなど粘度の強い液体には使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714156M24-35FS
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする