最大吐出量2L/min×2ポート対応
推奨水深~90cm
魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給
内径4mmホース用
最大約79時間の長時間稼働
連続モード/間欠モードの2モード運転
6段階風量調整可能
低振動モーター+防振ゴム足4点支持
夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様
USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能
バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)
停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)
防水等級IPX4
軽量コンパクト
釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き
1年保証


