最大風速約360L/min(13CFM)出力4.5kPaのハイスピード送風約1分でエアマットを膨張、40秒で排気可能大容量2600mAhバッテリー内蔵USB Type-C急速充電対応卵のようなミニボディで携帯性抜群バックパックなどに装着可能なフック付き600ルーメンLEDライト搭載で、夜間作業や停電時の照明としても活躍LEDライトは3段階切替モード搭載!最長40時間使用可能5種ノズル付き電源は長押し起動で誤作動防止充電中は起動不可設計で安全性を確保1年保証