曜日別特売

多機能コードレスハンディクリーナー

多機能コードレスハンディクリーナー - マリンテック

片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適
細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去
高密度HEPAフィルターを搭載
18000Paの強力吸引
2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け
4WAY多機能設計
軽量&コードレスで取り回し自由
約3時間充電で最大40分使用可能
ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て
500mlペットボトル相当サイズ
60dB以下の低騒音設計
LED表示ランプ付き
USB Type-C充電式
ダストカップ/フィルターは丸洗い可能
1年保証

用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書型式VC-01寸法(mm)255×55×50質量(g)500電源USB Type-C充電式(急速充電可能)機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き吸引能力最大18000Pa使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード)充電時間約3時間モード2段階切替使用可能時間(分間)最大40内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714120VC-01
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする