曜日別特売

LED警告灯

LED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテックLED警告灯 - マリンテック

360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能
マグネット付きで簡単設置
取付フック付き
点滅/フラッシュ/回転など6種類の点灯モード搭載!
ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能
発光色:赤色
乾電池式(単3電池×3)
電池式なので非常用ライトにもオススメ
1年保証

用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-6R寸法(mm)Φ93×50質量(g)130使用温度範囲(℃)-40-120電源単3電池×3本(別売)発光色赤色光源LED保証期間1年モード【点灯】6種類内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714138LWL-6R
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする