曜日別特売

デジタルレーザー回転速度計

デジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテックデジタルレーザー回転速度計 - マリンテック

接触/非接触レーザー測定可能
10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ
非接触測定時は50-200mmまで測定可能
回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能
最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載
バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい
バックライトはON/OFF切替可能
1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能
自動パワーオフ機能搭載
保護カバー付き
1年保証

付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713980DLT-M522
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする