曜日別特売

空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット

空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット - アタックベース

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
質量(g)
バッテリー:5セル/約345
混率(%)
ポリエステル100
風量
【5段階切替】TURBO(24V)・POWER(19V)・HIGH(15V)・MIDDLE(12V)・LOW(9V)
充電時間(時間)
3.5
運転時間
24V約5分・19V約4時間・15V約8時間・12V約12時間・9V約24時間
内容量
1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
全16種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7571910896643サージネイビーM1166479~111
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571911796643サージネイビーL1206684~116
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571912696643サージネイビーLL1246889~121
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571913596643サージネイビー3L1287094~126
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571915196643サージオリーブM1166479~111
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571916096643サージオリーブL1206684~116
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571916996643サージオリーブLL1246889~121
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571917896643サージオリーブ3L1287094~126
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571918796643サージグレーM1166479~111
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571919696643サージグレーL1206684~116
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571920596643サージグレーLL1246889~121
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571922196643サージグレー3L1287094~126
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571923096643ブラックM1166479~111
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571923996643ブラックL1206684~116
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571924896643ブラックLL1246889~121
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
7571925796643ブラック3L1287094~126
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする