曜日別特売
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205

着用イメージ

96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205
96643 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース 75719205

空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色サージグレー
サイズLL
内容量1セット注文コード75719205品番96643
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
色
サージグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
89~121
質量(g)
バッテリー:5セル/約345
混率(%)
ポリエステル100
風量
【5段階切替】TURBO(24V)・POWER(19V)・HIGH(15V)・MIDDLE(12V)・LOW(9V)
充電時間(時間)
3.5
裄丈(cm)
86
運転時間
24V約5分・19V約4時間・15V約8時間・12V約12時間・9V約24時間
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする