曜日別特売

PCMロングタイツ

PCMロングタイツ - アタックベース

冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。

用途作業 アウトドアブラック混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7571595876815M686842.5
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571596776815L697244.5
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571597676815LL707646.5
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75715985768153L70.58048.5
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716001768155L72.58852.5
3,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする