着脱できるジャバラ仕切りトートを前室に備えたビジネスバッグ。
整理がしやすく、取り出しやすく、仕事もスムーズに。
B4サイズ対応、2層式、タブレット対応、キャリーオンもできて機能的。
ジャバラ仕切りは社内での会議の出席など、単体でも使用できます。
仕様正面:ファスナーポケット×2(上段内部:オープンポケット×2、ペン差し、下部内部:オープンポケット)、背面:キャリーバー通し、本体前室内部:ジャバラ仕切り(着脱可)、本体後室内部(クッション材入りポケット、ファスナーポケット)、チェストハーネス、天取っ手、ゴム足色クロ質量(g)ジャバラ仕切り:410容量(L)21本体質量(g)(ジャバラ仕切り除く)1080寸法(cm)ジャバラ仕切り(高さ×横×マチ幅)32×27×2.5~18生地内装:ポリエステルPU、本体:1680Dポリエステル 裏PVC収納の目安ジャバラ仕切り:A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能、本体:B4サイズ(36.4×25.7)が収納可能本体寸法(cm)(高さ×横×マチ幅)43×31×16内容量1本