曜日別特売

CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE - 通信興業

F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75721025TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(200m)
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721269TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(80m)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721296TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(50m)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721479TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(70m)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721515TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(180m)
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721619TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(130m)
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721795TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(100m)
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721838TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(160m)
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722021TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(150m)
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722057TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(60m)
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722188TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(20m)
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722371TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(110m)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722441TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(40m)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722450TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(90m)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722520TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(10m)
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722565TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(170m)
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722958TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(140m)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722985TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(190m)
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723028TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(30m)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723211TSUNET-350E-LA-LAP-FR 0.5-4P1巻(120m)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする