曜日別特売

CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE - 通信興業

UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75721147TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(20m)
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721366TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(50m)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721418TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(150m)
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721445TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(170m)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721461TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(110m)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721716TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(130m)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721725TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(140m)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721786TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(30m)
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721890TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(100m)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722048TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(90m)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722215TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(60m)
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722240TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(200m)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722285TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(70m)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722407TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(40m)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722459TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(80m)
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722660TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(120m)
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722766TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(10m)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722897TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(190m)
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723037TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(160m)
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723195TSUNET-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(180m)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする