曜日別特売

CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE - 通信興業

エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75721077TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(50m)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721190TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(130m)
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721278TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(70m)
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721357TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(60m)
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721391TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(10m)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721601TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(120m)
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721646TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(170m)
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721680TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(20m)
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721689TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(110m)
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75721847TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(200m)
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722161TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(140m)
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722276TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(40m)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722319TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(190m)
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722486TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(90m)
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722635TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(100m)
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722906TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(180m)
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75722915TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(80m)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723098TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(30m)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723125TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(150m)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75723168TSUNET-ECO-350E-LAP-FR 0.5-4P1巻(160m)
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする