照明制御 MILCO.NET 画像センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75780751
品番
MN3908B
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
材質
PC
質量(kg)
0.4
ホワイト
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1.7
定格入力電圧(V)
±24
定格電源電圧
AC100~242V
使用周囲温度(℃)
-10~+40
検知可能速度(m/s)
0.15
使用場所
室内
定格入力電流(mA)
2.4
検知エリア(m)
6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0
接続台数
【人感センサー子機】最大8
埋込穴(Φmm)
【天井】Φ75
最低照度換算値(Lx)
35
設置条件
64個(照明コントローラー1台あたり)
取付可能天井厚(mm)
5~20
使用周囲湿度(%RH)
~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする