曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 中天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.1
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889671MY-VS450534/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889680MY-VS450534/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889689MY-VS450534/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889698MY-VS450534/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889707MY-VS450534/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889820MY-VS470534/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889829MY-VS470534/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889838MY-VS470534/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889847MY-VS470534/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889856MY-VS470534/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930325MY-VS450534/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.5(200V時)6500昼光色164.5(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930341MY-VS450534/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.5(200V時)3000電球色160.6(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930350MY-VS450534/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.5(200V時)5000昼白色170.4(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930359MY-VS450534/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.5(200V時)4000白色167.2(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930368MY-VS450534/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.5(200V時)3500温白色163.9(200V時)
¥57,000
¥19,980
¥21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930481MY-VS470534/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.4(200V時)6500昼光色164.3(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930490MY-VS470534/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.4(200V時)3000電球色158.4(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930499MY-VS470534/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.4(200V時)5000昼白色170.7(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930508MY-VS470534/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.4(200V時)4000白色170.2(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930517MY-VS470534/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.4(200V時)3500温白色163.1(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする