曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.4
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75888018MY-V450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888027MY-V450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888036MY-V450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888045MY-V450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888061MY-V450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888420MY-V450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888429MY-V450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888438MY-V450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888447MY-V450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888456MY-V450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888569MY-V470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888578MY-V470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888587MY-V470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888596MY-V470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888605MY-V470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889120MY-V470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889129MY-V470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889138MY-V470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889147MY-V470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889156MY-V470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928679MY-V450533/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928688MY-V450533/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928697MY-V450533/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928706MY-V450533/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928715MY-V450533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥35,000
¥12,980
¥14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929081MY-V450533/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929090MY-V450533/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929099MY-V450533/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929108MY-V450533/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929117MY-V450533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥38,500
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929230MY-V470533/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929239MY-V470533/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929248MY-V470533/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929257MY-V470533/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929266MY-V470533/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929781MY-V470533/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929790MY-V470533/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929799MY-V470533/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929808MY-V470533/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929817MY-V470533/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする