曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm (リニューアルサイズ)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874377MY-V440502/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874386MY-V440502/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874395MY-V440502/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874411MY-V440502/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874420MY-V440502/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874876MY-V440502/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874885MY-V440502/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874901MY-V440502/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874910MY-V440502/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874919MY-V440502/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875025MY-V450502/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875041MY-V450502/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875050MY-V450502/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875059MY-V450502/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875068MY-V450502/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875725MY-V450502/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875741MY-V450502/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875750MY-V450502/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875759MY-V450502/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875768MY-V450502/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876581MY-V470502/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876590MY-V470502/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876599MY-V470502/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876608MY-V470502/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876617MY-V470502/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877125MY-V470502/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877141MY-V470502/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877150MY-V470502/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877159MY-V470502/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877168MY-V470502/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915038MY-V440502/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915047MY-V440502/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915056MY-V440502/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915065MY-V440502/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915081MY-V440502/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915537MY-V440502/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915546MY-V440502/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915555MY-V440502/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915571MY-V440502/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915580MY-V440502/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915686MY-V450502/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915695MY-V450502/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915711MY-V450502/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915720MY-V450502/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915729MY-V450502/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916386MY-V450502/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916395MY-V450502/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916411MY-V450502/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916420MY-V450502/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916429MY-V450502/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする