曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ
質量(kg)
(器具本体のみ)2.1
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全100種類を絞り込む
定格消費電力(W)
タイプ
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質/仕上
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889917MY-VC450531/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥67,000
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889926MY-VC450531/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥67,000
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889935MY-VC450531/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥67,000
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889951MY-VC450531/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥67,000
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889960MY-VC450531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥67,000
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889969MY-VC440501/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥67,600
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889978MY-VC440501/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥67,600
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889987MY-VC440501/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥67,600
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889996MY-VC440501/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥67,600
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890005MY-VC440501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥67,600
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890021MY-VC450531/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥70,500
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890030MY-VC450531/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥70,500
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890039MY-VC450531/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥70,500
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890048MY-VC450531/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥70,500
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890057MY-VC450531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥70,500
¥25,980
¥28,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890066MY-VC440501/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥71,100
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890075MY-VC440501/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥71,100
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890091MY-VC440501/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥71,100
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890100MY-VC440501/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥71,100
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890109MY-VC440501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥71,100
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890118MY-VC450501/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890127MY-VC450501/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890136MY-VC450501/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890145MY-VC450501/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890161MY-VC450501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890170MY-VC470531/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890179MY-VC470531/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890188MY-VC470531/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890197MY-VC470531/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890206MY-VC470531/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥71,600
¥26,980
¥29,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890215MY-VC450501/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890231MY-VC450501/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890240MY-VC450501/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890249MY-VC450501/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890258MY-VC450501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890267MY-VC470531/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890276MY-VC470531/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890285MY-VC470531/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890301MY-VC470531/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890310MY-VC470531/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥75,100
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890319MY-VC470501/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥76,200
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890328MY-VC470501/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥76,200
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890337MY-VC470501/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥76,200
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890346MY-VC470501/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥76,200
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890355MY-VC470501/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥76,200
¥27,980
¥30,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890371MY-VC470501/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥79,700
¥29,980
¥32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890380MY-VC470501/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥79,700
¥29,980
¥32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890389MY-VC470501/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥79,700
¥29,980
¥32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890398MY-VC470501/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥79,700
¥29,980
¥32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75890407MY-VC470501/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥79,700
¥29,980
¥32,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする