曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.6
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874325MY-V440500/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874341MY-V440500/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874350MY-V440500/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874359MY-V440500/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874368MY-V440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874779MY-V440500/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874788MY-V440500/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874797MY-V440500/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874806MY-V440500/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874815MY-V440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874980MY-V450500/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874989MY-V450500/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874998MY-V450500/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875007MY-V450500/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875016MY-V450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875628MY-V450500/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875637MY-V450500/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875646MY-V450500/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875655MY-V450500/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875671MY-V450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876529MY-V470500/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876538MY-V470500/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876547MY-V470500/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876556MY-V470500/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876565MY-V470500/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥42,600
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877028MY-V470500/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877037MY-V470500/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877046MY-V470500/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877055MY-V470500/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877071MY-V470500/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914986MY-V440500/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914995MY-V440500/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915011MY-V440500/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915020MY-V440500/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915029MY-V440500/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915440MY-V440500/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915449MY-V440500/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915458MY-V440500/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915467MY-V440500/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915476MY-V440500/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915641MY-V450500/D AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915650MY-V450500/L AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915659MY-V450500/N AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915668MY-V450500/W AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915677MY-V450500/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916289MY-V450500/D AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916298MY-V450500/L AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916307MY-V450500/N AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916316MY-V450500/W AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916325MY-V450500/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする