曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.1
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75888167MY-V450531S/D AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888176MY-V450531S/L AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888185MY-V450531S/N AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888201MY-V450531S/W AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888210MY-V450531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888621MY-V450531S/D AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888630MY-V450531S/L AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888639MY-V450531S/N AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888648MY-V450531S/W AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888657MY-V450531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888867MY-V470531S/D AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888876MY-V470531S/L AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888885MY-V470531S/N AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888901MY-V470531S/W AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888910MY-V470531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889269MY-V470531S/D AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889278MY-V470531S/L AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889287MY-V470531S/N AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889296MY-V470531S/W AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889305MY-V470531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928828MY-V450531S/D AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928837MY-V450531S/L AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928846MY-V450531S/N AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928855MY-V450531S/W AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928871MY-V450531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥37,100
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929275MY-V450531S/D AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929291MY-V450531S/L AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929300MY-V450531S/N AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929309MY-V450531S/W AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929318MY-V450531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥40,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929528MY-V470531S/D AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929537MY-V470531S/L AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929546MY-V470531S/N AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929555MY-V470531S/W AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929571MY-V470531S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥41,700
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929930MY-V470531S/D AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929939MY-V470531S/L AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929948MY-V470531S/N AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929957MY-V470531S/W AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929966MY-V470531S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥45,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする