曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874831MY-V440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874840MY-V440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874849MY-V440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874858MY-V440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874867MY-V440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875531MY-V440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875540MY-V440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875549MY-V440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875558MY-V440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875567MY-V440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875680MY-V450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875689MY-V450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875698MY-V450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875707MY-V450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875716MY-V450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876730MY-V450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876739MY-V450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876748MY-V450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876757MY-V450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876766MY-V450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877080MY-V470500S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877089MY-V470500S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877098MY-V470500S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877107MY-V470500S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877116MY-V470500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877631MY-V470500S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877640MY-V470500S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877649MY-V470500S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877658MY-V470500S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877667MY-V470500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥49,600
¥18,980
¥20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915485MY-V440500S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915501MY-V440500S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915510MY-V440500S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915519MY-V440500S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915528MY-V440500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916185MY-V440500S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916201MY-V440500S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916210MY-V440500S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916219MY-V440500S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916228MY-V440500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥41,000
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916341MY-V450500S/D AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916350MY-V450500S/L AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916359MY-V450500S/N AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916368MY-V450500S/W AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916377MY-V450500S/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917391MY-V450500S/D AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917400MY-V450500S/L AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917409MY-V450500S/N AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917418MY-V450500S/W AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917427MY-V450500S/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥45,000
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする