曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス6対応
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)2.6
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全100種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
タイプ
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75882278MY-VC450532/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500
¥115,500
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882287MY-VC450532/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000
¥115,500
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882296MY-VC450532/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000
¥115,500
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882305MY-VC450532/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000
¥115,500
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882321MY-VC450532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500
¥115,500
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882531MY-VC440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882540MY-VC440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882549MY-VC440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882558MY-VC440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882567MY-VC440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500
¥116,100
¥42,980
¥47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882829MY-VC450532/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500
¥119,000
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882838MY-VC450532/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000
¥119,000
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882847MY-VC450532/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000
¥119,000
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882856MY-VC450532/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000
¥119,000
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882865MY-VC450532/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500
¥119,000
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882881MY-VC440502/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882890MY-VC440502/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882899MY-VC440502/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882908MY-VC440502/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882917MY-VC440502/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500
¥119,600
¥43,980
¥48,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882926MY-VC450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882935MY-VC450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882951MY-VC450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882960MY-VC450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882969MY-VC450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882978MY-VC470532/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882987MY-VC470532/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75882996MY-VC470532/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883005MY-VC470532/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883021MY-VC470532/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500
¥120,100
¥44,980
¥49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883179MY-VC450502/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883188MY-VC450502/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883197MY-VC450502/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883206MY-VC450502/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883215MY-VC450502/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883231MY-VC470532/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883240MY-VC470532/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883249MY-VC470532/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883258MY-VC470532/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883267MY-VC470532/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500
¥123,600
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883276MY-VC470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883285MY-VC470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883301MY-VC470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883310MY-VC470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883319MY-VC470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500
¥124,700
¥45,980
¥50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883328MY-VC470502/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500
¥128,200
¥46,980
¥51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883337MY-VC470502/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000
¥128,200
¥46,980
¥51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883346MY-VC470502/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000
¥128,200
¥46,980
¥51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883355MY-VC470502/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000
¥128,200
¥46,980
¥51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75883371MY-VC470502/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500
¥128,200
¥46,980
¥51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする