曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm (リニューアルサイズ)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874228MY-V450532/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874237MY-V450532/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874246MY-V450532/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874255MY-V450532/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874271MY-V450532/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874578MY-V450532/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874587MY-V450532/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874596MY-V450532/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874605MY-V450532/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874621MY-V450532/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875129MY-V470532/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875138MY-V470532/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875147MY-V470532/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875156MY-V470532/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875165MY-V470532/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875926MY-V470532/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875935MY-V470532/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875951MY-V470532/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875960MY-V470532/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875969MY-V470532/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914889MY-V450532/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914898MY-V450532/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914907MY-V450532/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914916MY-V450532/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914925MY-V450532/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥33,400
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915239MY-V450532/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915248MY-V450532/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915257MY-V450532/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915266MY-V450532/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915275MY-V450532/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥36,900
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915790MY-V470532/D AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915799MY-V470532/L AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915808MY-V470532/N AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915817MY-V470532/W AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915826MY-V470532/WW AHTN(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,000
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916587MY-V470532/D AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916596MY-V470532/L AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916605MY-V470532/N AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916621MY-V470532/W AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916630MY-V470532/WW AHZ(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする