曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.4
形
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全60種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
定格
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75888070MY-V440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888079MY-V440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888088MY-V440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888097MY-V440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888106MY-V440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888465MY-V440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888481MY-V440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888490MY-V440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888499MY-V440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888508MY-V440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888517MY-V450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888526MY-V450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888535MY-V450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888551MY-V450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75888560MY-V450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889068MY-V450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889077MY-V450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889086MY-V450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889095MY-V450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889111MY-V450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889165MY-V470503/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
¥44,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889181MY-V470503/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
¥44,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889190MY-V470503/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
¥44,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889199MY-V470503/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
¥44,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889208MY-V470503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
¥44,200
¥16,980
¥18,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889515MY-V470503/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
¥47,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889531MY-V470503/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
¥47,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889540MY-V470503/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
¥47,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889549MY-V470503/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
¥47,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889558MY-V470503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
¥47,700
¥17,980
¥19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928731MY-V440503/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928740MY-V440503/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928749MY-V440503/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928758MY-V440503/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75928767MY-V440503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
¥35,600
¥13,980
¥15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929126MY-V440503/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929135MY-V440503/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929151MY-V440503/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929160MY-V440503/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929169MY-V440503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
¥39,100
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929178MY-V450503/D AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929187MY-V450503/L AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929196MY-V450503/N AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929205MY-V450503/W AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929221MY-V450503/WW AHTN(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
¥39,600
¥14,980
¥16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929729MY-V450503/D AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929738MY-V450503/L AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929747MY-V450503/N AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929756MY-V450503/W AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75929765MY-V450503/WW AHZ(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
¥43,100
¥15,980
¥17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする