曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 中天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2.1
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF52
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全30種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75889716MY-VS440504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889725MY-VS440504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889741MY-VS440504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889750MY-VS440504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889759MY-VS440504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889768MY-VS450504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889777MY-VS450504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889786MY-VS450504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889795MY-VS450504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889811MY-VS450504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889865MY-VS470504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889881MY-VS470504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889890MY-VS470504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889899MY-VS470504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75889908MY-VS470504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930377MY-VS440504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色189.7(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930386MY-VS440504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色190.2(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930395MY-VS440504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色195.1(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930411MY-VS440504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色195.1(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930420MY-VS440504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色193.6(200V時)
¥57,600
¥21,980
¥24,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930429MY-VS450504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色188.1(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930438MY-VS450504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色188.5(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930447MY-VS450504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色194.6(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930456MY-VS450504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色194.6(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930465MY-VS450504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色191.9(200V時)
¥61,600
¥22,980
¥25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930526MY-VS470504/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色184.7(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930535MY-VS470504/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色184.7(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930551MY-VS470504/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色191.6(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930560MY-VS470504/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色191.6(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75930569MY-VS470504/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色188.3(200V時)
¥66,200
¥24,980
¥27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする